Eriks
PFERD

PFERD Fächerschleifscheibe A-COOL SG gerade 115mm K80

  • ERIKS:23428825
  • Hersteller:4007220222751
Image 1
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund A-COOL, gerade

A-COOL SG INOX + ALUAusführung: Mit Korund-Lamellen (A) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff auf schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.

Zur Liste hinzufügen

5,56 €/ Stückexkl. MwSt

6,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Edelstahl
Ja
Geeignet für Schamotte
Ja