Eriks
PFERD

PFERD Fächerschleifer CO-COOL 60x30mm K60

  • ERIKS:14591683
  • Hersteller:83750060
Image 1
Fächerschleifer, Keramik

CO-COOL
Ausführung: Kunstharzgebundenes Keramikkorn (CO) mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung. Kühler Schliff, kein Zusetzen des Werkzeugs . Höchste Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch selbstschärfendes Korn. Mit 6-mm-Spannschaft.



60 x 30 mm. Empf. 6300 min-1, max. 12700 min-1.

Zur Liste hinzufügen

9,14 €/ Stückexkl. MwSt

10,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD