Eriks
PFERD

PFERD Fächerschleifer CO-COOL 50x30mm K80

  • ERIKS:13421441
  • Hersteller:44411594
Image 1
Fächerschleifer, Keramik

CO-COOL
Ausführung: Kunstharzgebundenes Keramikkorn (CO) mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung. Kühler Schliff, kein Zusetzen des Werkzeugs . Höchste Abtragsleistung bei hoher Standzeit durch selbstschärfendes Korn. Mit 6-mm-Spannschaft.



50 x 30 mm. Empf. 7000 min-1, max. 15200 min-1.

Zur Liste hinzufügen

6,39 €/ Stückexkl. MwSt

7,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD