Eriks
PFERD

PFERD Drahtstiel für Innenbürsten M6 - 800mm

  • ERIKS:23874111
  • Hersteller:4007220660805
Image 1
Um mit Innenbürsten auch schwer zugängliche Stellen zu erreichen, werden Verlängerungen (IBUV), Drahtstiele (IBUS) und Schnellwechselgriffe (SWG)
eingesetzt.
Die möglichen Längenkombinationen entnehmen Sie bitte der unten stehenden Tabelle "Kombinationsmöglichkeiten".
Bitte beachten Sie den Außen-ø der Gewindemuffe: M6 = 12 mm 3/8 = 12 mm 1/2 = 16 mm
Zur Liste hinzufügen

6,01 €/ Stückexkl. MwSt

7,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Länge
800 mm