Eriks
PFERD

PFERD Diamanttrennscheibe D1A1R diam. 75x2 - D357

  • ERIKS:23876097
  • Hersteller:4007220393420
Image 1
Galvanisch belegte Diamant-Trennschleifscheiben sind aufgrund der großen Spanräume besonders schnittfreudig.
Sie werden in den Körnungen D 64 bis D 427 zum Trennen von harten Werkstoffen wie Hartmetall oder Keramik und faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK)
eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

151,50 €/ Stückexkl. MwSt

177,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
75 mm
Dicke
2 mm
Körnung
D357
Form
D1A1R
Höhe
10 mm