Eriks
PFERD

PFERD Diamantpolierpaste Dpp 3- 5

  • ERIKS:23874215
  • Hersteller:4007220294499
Image 1
Die Diamantpolierpasten sind mit Wasser und Alkohol verdünnbar und lösbar.
Die sehr hohe Konzentration garantiert schnelles und rationelles Arbeiten.
Lieferbare Korngrößen: 30 (grob) = P 500 15 (mittel) = P 1200 7 (fein) = P 2500 3 (sehr fein) (P = Korngröße nach ISO 6344)Diamantpolierpasten werden
zum Bearbeiten sehr harter Materialien eingesetzt, z.B. Hartmetall und gehärtete Stähle.
Sie werden in Verbindung mit Filzpolierkörpern oder -scheiben eingesetzt.
Beim Einsatz von Diamantpolierpasten zu Beginn die gröbste Paste einsetzen Sind sehr starke Oberflächenverbesserungen erforderlich, sind mehrere Korngrößen,
feiner werdend, hintereinander und nach guten Zwischenreinigungen zu verwenden Es ist darauf zu achten, dass beim Wechsel der Korngröße ein neuer,
sauberer Tragkörper (z.B. Filzstift, Filzscheibe) verwendet wird
Zur Liste hinzufügen

156,77 €/ Stückexkl. MwSt

183,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD