Eriks
PFERD

PFERD Diamantfeile Halbrund D126 - mm

  • ERIKS:23871004
  • Hersteller:4007220255193
Image 1
Diamant-Werkstattfeilen werden u.a. im Großwerkzeugbau eingesetzt.
Die Körnung D 251 eignet sich auch zur Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).
Diamant-Werkstattfeilen werden mit Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Zur Liste hinzufügen

77,66 €/ Stückexkl. MwSt

90,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
halbrund
Ausführung
D126
Länge
100 mm
Dicke
4 mm