Eriks
PFERD

PFERD Diamant Schleifscheibe D1A1 30x10x10 D151

  • ERIKS:23872602
  • Hersteller:4007220354636
Image 1
Diamant-Schleifscheiben werden stationär eingesetzt.
Sie verfügen ab einem Außendurchmesser von 18 mm über einen Prüfbund, der die exakte Montage und Ausrichtung auf der Maschinenspindel erlaubt.
Durch die Wahl eines stabilen Aufnahmedorns ist die optimale Bearbeitung von tiefliegenden Bohrungen bzw. großen Bohrungslängen möglich.
Die empfohlene Schnittgeschwindigkeit finden Sie auf Seite 8.
Zur Liste hinzufügen

110,91 €/ Stückexkl. MwSt

129,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser
30 mm
Länge
10 mm