Eriks
PFERD

PFERD Diamant Schleifblätter Combidisc CD DIA diam. 75 - D126/P120

  • ERIKS:23873394
  • Hersteller:4007220750407
Image 1
Besonders zu empfehlen für die Bearbeitung von im Triebwerkbau eingesetzten Werkstoffen, z.B. Hastelloy®, Inconel® und Titan/Titanlegierungen.
Auch für die Bearbeitung extrem harter Werkstoffe wie Hartmetall, Glas, Keramik, Emaille und Stein sowie GFK/CFK bestens geeignet.
Schleifmittel: Diamant D 251 = P 60 D 126 = P 120 D 76 = P 220 (P = Korngröße nach ISO 6344)Hervorragend für die Bearbeitung von Verschleißschutzbeschichtungen und Aufpanzerungen aus Wolframcarbid, Chromcarbid, Titancarbid usw. geeignet.
Diamantschleifblätter erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s ihre beste Leistung Mit harten oder mittelharten
COMBIDISC®-Schleifblatthaltern einsetzen
Zur Liste hinzufügen

46,23 €/ Stückexkl. MwSt

54,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
75 mm
Körnung
D126/P120