Eriks
PFERD

PFERD Diamant-Nadelfeile Quadratisch D181 - 140mm

  • ERIKS:23870934
  • Hersteller:4007220016800
Image 1
Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar.
Diamant-Nadelfeilen in extra schlanker Ausführung (S) eignen sich besonders gut zur Bearbeitung tiefliegender enger Konturen.
Beide Ausführungen können mit dem Schnellspannheft 210-1 und dem Nadelfeilenhalter NFH 212 verwendet werden.
Ausführliche Informationen und Bestelldaten finden Sie in Katalog 201.
Zur Liste hinzufügen

20,21 €/ Stückexkl. MwSt

23,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
Vierkant
Ausführung
D181
Länge
140 mm
Dicke
2.6 mm