Eriks
PFERD

PFERD Diamant-Hemmungsfeilen-Satz D126 - 140mm

  • ERIKS:23871065
  • Hersteller:4007220017364
Image 1
Die Diamant-Riffelfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt.
Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z.B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank.
Inhalt: je 1 Stück DF 16 (Vogelzunge) DF 18 (flachstumpf) DF 20 (vierkant) DF 22 (dreikant) DF 24 (rund)
Zur Liste hinzufügen

82,47 €/ Stückexkl. MwSt

96,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Ausführung
D126
Länge
140 mm