Eriks
PFERD

PFERD Diamant-Hemmungsfeile Rund D25 - 140mm

  • ERIKS:23870992
  • Hersteller:4007220535523
Image 1
Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt.
Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar.
Mit den Korngrößen D 25 und D 46 können feinste Oberflächengüten erzielt werden.
Zur Liste hinzufügen

17,37 €/ Stückexkl. MwSt

20,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
rund
Ausführung
D25
Länge
140 mm