Ausführung: Dreieckiges VICTOGRAIN-Schleifkorn. Die Schleifkornschneide der form- und größengleichen Dreiecke treffen mit einem optimalen Winkel auf das Werkstück, hierdurch benötigt jedes Schleifkorn nur wenig Energie, um in das Werkstück einzudringen. Die Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert, wodurch sie besonders fest eingebunden sind, und bieten in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum. Durch die sehr kleinen Kristalle innerhalb des Dreiecks stehen stets sehr scharfe Schneiden zur Verfügung, aber nur ein Minimum des Schleifkorns bricht weg. Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine klar erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Anwendung: Für Schleifarbeiten auf Stahlwerkstoffen, harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen.
Hinweis: Wir empfehlen, vorzugsweise harte Stützteller einzusetzen.
3,60 €/ Stückexkl. MwSt
4,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150