Eriks
PFERD

PFERD COMBIDISC Ronde Vlies VRW50mm K100

  • ERIKS:23428740
  • Hersteller:4007220266670
Image 1
Vliesronde COMBIDISC, weich

Ausführung: Kunstharzgebundenes, weiches Vlies mit Korundkorn (A). Mit sehr guter Kornhaftung, sehr offener Struktur, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit.

Anwendung: Für Feinstschliff an kleinen und mittleren Flächen, Konturen und für Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser noch feinere Oberflächen, kühleren Schliff und bessere Standzeit.
Zur Liste hinzufügen

2,37 €/ Stückexkl. MwSt

2,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
50 mm
Körnung
P100
Material Verkleidung
Aluminiumoxid