Eriks
PFERD

PFERD Chain Sharp Kssg 91-4,0 91/4.0mm

  • ERIKS:23426869
  • Hersteller:4007220005460
Image 1
Für ein optimales Schärfergebnis und höchste Präzision bietet PFERD das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP® KSSG in drei Ausführungen an,
die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.
Dadurch werden höchste Präzision und optimale Schärfergebnisse garantiert.
Der Umbau des Gerätes zum Schärfen der rechten und linken Schneidzähne erfolgt mit wenigen Handgriffen.
Das Gerät gibt einen Schärfwinkel von 35° vor.
Den definierten Tiefenbegrenzerabstand können Sie der Tabelle entnehmen.
Das Kettensägeschärfgerät besteht aus: einem Schärfgerät einer Kettensägefeile einer Tiefenbegrenzerfeile einem Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF
Das Schärfgerät wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer transparenten wiederverwendbaren Kunststofftasche geliefert, die vor Beschädigung
und Verschmutzung schützt.
Zur Liste hinzufügen

42,53 €/ Stückexkl. MwSt

49,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD