Eriks
PFERD

PFERD Blattware Aluminiumoxid 230x280 - P40

  • ERIKS:23875147
  • Hersteller:4007220587270
Image 1
Die Blattware Gewebe kann bei Bedarf auf das erforderliche Maß gerissen werden.
Sie entspricht ISO 21948.
Blattware Gewebe braun: Für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen
sowie NE-Metallen geeignet.
Vorteile: Sehr flexibles Gewebe Sehr gute Kornhaftung Hohe Schleifleistung Öl- und petroleumfest Blattware Gewebe blau: Kostengünstige Alternative
für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen.
Vorteile: Stabiles Gewebe Gute Kornhaftung Gute Schleifleistung Bestellhinweis zu BG blau: Die Körnungen 100, 120, 150, 180 und 220 werden
in der Verpackungseinheit 100 Stück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

1,45 €/ Stückexkl. MwSt

1,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD