Eriks
PFERD

PFERD Blattware Aluminiumoxid 230x280 - P120

  • ERIKS:23875193
  • Hersteller:4007220622575
Image 1
Die Blattware Papier entspricht ISO 21948.
Blattware Papier wasserfest, Ausführung SiC: Das Schleifmittel SiC ermöglicht den Einsatz auf Lack und Glas.
Speziell für alle Nassschleifarbeiten bei konventionellen Lackaufbauten geeignet.
Vorteile: Sehr flexibles leichtes Papier Sehr gute Kornhaftung Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar Blattware Papier, Ausführung Korund A:
Kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen.
Vorteile: Stabiles Papier Gute Schleifleistung Bestellhinweis zu BP: Die Körnungen 100, 120, 150, 180 und 220 werden in der
Verpackungseinheit 100 Stück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

1,08 €/ Stückexkl. MwSt

1,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Körnung
120
Länge
280 mm
Breite
230 mm
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Material Träger
Licht papier