Eriks
PFERD

PFERD Aufnahmeschäfter für lochsäge 14-30mm

  • ERIKS:23871674
  • Hersteller:4007220062661
Image 1
PFERD bietet drei verschiedene Größen an.
Je nach Lochsägendurchmesser und zur Verfügung stehendem Werkzeugantrieb ist der passende Schaft zu wählen.
Verwendung der Druckfeder Das Verklemmen des ausgesägten Materials zwischen Innenwandung der Lochsäge und dem Bohrer wird vermieden.
Das Material wird durch die Federkraft ausgeworfen.
Sollte dieser Effekt bei einer bestimmten Anwendung wie z.B. bereits installierten Rohren nicht gewünscht sein, lässt sich die Feder ohne zusätzliches
Werkzeug mit geringem Kraftaufwand von Hand abziehen.
Lochsägen-Schäfte dienen zur Aufnahme der Lochsäge und des Zentrierbohrers.
Zur Liste hinzufügen

9,84 €/ Stückexkl. MwSt

11,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Geeignet für Lochsägen
14-30 mm
Ausführung Schaft
zylindrisch