Vorteile: Hohe Elastizität und Reißfestigkeit Ohne Klebstoffrückstände von der Oberfläche zu entfernen Hohe Kantenstabilität Hinterlässt keinen störenden
Schmierfilm auf dem bearbeiteten WerkstückAnwendungsbeispiele: Erzeugen scharfkantiger Übergänge bei unterschiedlichen Strichbildern, z. B. an
Gehrungen Zum Schutz von fertiggestellten FlächenDas selbstklebende Abdeckband wird eingesetzt, um Strichbilder auf Oberflächen sauber
voneinander abzugrenzen, wenn diese aneinander stoßen.
Das Abdeckband schützt die Fläche, die nicht bearbeitet werden soll. Das Abdeckband ist nur für den Schutz von Flächen bei der Endbearbeitung
mit weichen elastischen Werkzeugen, z. B. Vlieswerkzeugen, geeignet Beim Bearbeiten mit Schleifwerkzeugen immer darauf achten, dass das Abdeckband
in Laufrichtung des Werkzeuges belastet wird, um das Ablösen des Bandes zu vermeiden