Eriks
PFERD

PFERD Abdrehstein 120x30x50 Korngröße 30 hardheid R Siliziumkarbid

  • ERIKS:23872285
  • Hersteller:4007220103500
Image 1
Abdrehstein SE 1203050 CU 30 R 5 V Abdrehstein mit grober Körnung (Korn 30) für grobe Abrichtarbeiten.
Die Gummiunterlage sorgt für rutschfesten Halt und schützt Ablageflächen vor Beschädigung.
Abdrehstein SE 1203050 CU 30/60 R 5 V Abdrehstein mit zwei verschiedenen Korngrößen: Oberseite (grob): Zum Profilieren und Abziehen großer Schleifstifte
mit groben Bindungen und Körnungen Unterseite (fein): Zum Profilieren und Abziehen von Schleifstiften mit feinen Bindungen und Körnungen Abdrehstein
SE 702212 CU 46 M 5 V Kleiner Abdrehstein in feinerem Korn zum Profilieren und Abziehen kleinerer Schleifstifte.
Zur Liste hinzufügen

11,36 €/ Stückexkl. MwSt

13,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Siliziumkarbid
Körnung
30
Breite
50 mm
Länge
120 mm
Höhe
30 mm
Dicke
30 mm