Eriks
PETZL

PETZL Visier VIZEN

  • ERIKS:13711252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schutz von Augen und Gesicht vor Störlichtbögen:
- das Gesicht umschließende Scheibe zum Schutz von Augen und Gesicht,
- 180-Grad-Sichtfeld,
- kratzfest und beschlagfrei,
- für Brillenträger geeignet.
Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO:
- schnell und einfach anzubringen dank des mitgelieferten EASYCLIP-Befestigungssystems,
- schneller Wechsel von der Arbeitsposition in die Transportposition (das Visier wird auf den Helm geschoben).

(1) Versionen ab 2019.
Spezifikationen
Gewicht: 180 g
Material: Polycarbonat
Zertifizierung(en): CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, classe 1, ANSI Z87.1, EAC
Zur Liste hinzufügen

70,40 €/ Stückexkl. MwSt

82,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL