Eriks
PETZL

PETZL Vertex Helme Rot DUAL Kinnband

  • ERIKS:13613727
Image 1
Hoher Tragekomfort:
- Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet eine optimale Passform.
- Das CENTERFIT-Einstellsystem mit seinen beiden seitlichen Einstellrädchen gewährleistet, dass der Helm mittig auf dem Kopf sitzen bleibt.
- Mit dem FLIP&FIT-System lässt sich das Kopfband in die untere Position platzieren, um einen optimalen Halt des Helms zu gewährleisten. Bei Nichtbenutzung des Helms und zum Transport kann das System in der Helmschale verstaut werden.
- geliefert mit austauschbarem Standard-Komfortpolster.
Zum Arbeiten in der Höhe und am Boden geeigneter Kopfschutz:
- Das DUAL-Kinnband bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Haltekraft des Kinnbands zu ändern, um den Helm unterschiedlichen Arbeitssituationen anzupassen: Arbeiten in der Höhe (EN 12492) und Arbeiten am Boden (EN 397). Der Clip verfügt über zwei Positionen für zwei unterschiedliche Einsatzzwecke: hohe Haltekraft, um das Risiko zu reduzieren, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird, und geringe Haltekraft, um das Strangulationsrisiko zu reduzieren, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt.
- Stoßdämpfung durch Verformung der Außenschale,
- Schutz vor elektrischer Gefährdung, Spritzern aus schmelzflüssigem Metall und Flammen dank der geschlossenen Außenschale.
Spezifikationen
Kopfbandumfang: 53-63 cm
Gewicht: 490 g
Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen
Zertifizierung(en): CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZS 1801
(1) erfüllt alle Anforderungen der Norm EN 12492 mit Ausnahme der Anforderung bezüglich der Belüftung.
Zur Liste hinzufügen

89,54 €/ Stückexkl. MwSt

104,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL