Eriks
PETZL

PETZL Verstellbares Umhängeband GRILLON HOOK Weiss/Gelb

  • ERIKS:14215685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Benutzerfreundlich:
- stufenloses Einstellsystem für eine präzise Anpassung der benötigten Länge und eine komfortable Arbeitsposition,
- Befestigung an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts, wenn sich der Anwender mit den Füßen abstützt. Diese Verbindung ermöglicht eine bessere Verteilung des Gewichts auf dem Hüftgurt. Das Einstellen erfolgt durch Betätigung des Klemmnockens.
Die vernähten Endverbindungen mit Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Seil vor Abrieb.
Die Schutzhülle schützt das Seil gegen Abrieb an rauen Auflagepunkten und erleichtert den Durchlauf des Seils.
Produkt geliefert mit einem HOOK-Verbindungselement, ideal bei Befestigung des doppelten Verbindungsmittels an den seitlichen Halteösen des Gurts.
Verfügbar in vier Längen: 2, 3, 4 und 5 m. Die Länge des Verbindungsmittels ist durch ein Farbetikett an dem zum Einhängen des Verbindungselements vorgesehenen Ende gekennzeichnet.
Als Ersatzteile erhältliche Seile.
Spezifikationen
Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
Zertifizierung(en): CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL