Eriks
PETZL

PETZL Schutzvisier mit EASYCLIP für Vertex- und Strato-Helme

  • ERIKS:14038323
Image 1
Schutz der Augen vor umherfliegenden Teilchen und Spritzern:
- Klarvisier,
- kratzfest und beschlagfrei,
- für Brillenträger geeignet.
Kompatibel mit den Helmen VERTEX (1) und STRATO:
- schnell und einfach anzubringen dank des mitgelieferten EASYCLIP-Befestigungssystems,
- schneller Wechsel von der Arbeitsposition in die Transportposition (das Visier wird auf den Helm geschoben).

(1) Versionen ab 2019.
Spezifikationen
Gewicht: 80 g
Material: Polycarbonat
Zertifizierung(en): CE EN 166, 1BT, ANSI Z87.1, EAC
Zur Liste hinzufügen

56,81 €/ Stückexkl. MwSt

66,47 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL