Eriks
PETZL

PETZL Schutzhelm Vertex Best blau

  • ERIKS:12525897
Image 1
Der VERTEX BEST Helm mit seinem widerstandsfähigen Kinnband setzt Maßstäbe in puncto Kopfschutz für Höhenarbeiter. Die geschlossene Helmschale bietet Schutz vor elektrischer Gefährdung und Spritzern aus schmelzflüssigem Metall. Die 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet hohen Tragekomfort und das CenterFit-Einstellsystem des Kopfbands sorgt dafür, dass der Helm immer mittig auf dem Kopf sitzt. Der VERTEX BEST ist für die Ausstattung mit einer PIXA oder ULTRA VARIO-Stirnlampe, einem VIZIR oder VIZIR SHADOW-Augenschutz, einem VIZEN-Gesichtsschutz und einem standardmäßigen Gehörschutz konzipiert.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL
Serie
Vertex
Farbe
Blau
Material
ABS
Norm
EN397, EN12492, EN50365, ANSI Z89.1-2009 Type 1 Class E
Belüftungslöcher
Nein