Eriks
PETZL

PETZL Rucksack absturzsicherung TRANSPORT 30L

  • ERIKS:14616509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beschreibung
Optimaler Komfort:
- Rückenplatte und Schultergurte sind mit thermogeformtem Schaumstoff gepolstert, um den Komfort beim Tragen schwerer Lasten zu optimieren
Langlebige Konstruktion:
- Hochfestes TPU-Planenmaterial (PVC-frei) für regelmäßige bis intensive Nutzung; es ist beständig gegen UV-Strahlung (verblasst nicht), Öl, Fett, hohe und niedrige Temperaturen und ist chlorfrei (kein Geruch)
- Geschweißter Boden für Abrieb- und Reißfestigkeit
Ergonomisches Design:
- Freistehender Rucksack
- Mit drei robusten Außengriffen leicht zu tragen
- Der obere Griff kann zum Ziehen des Rucksacks verwendet werden (bis zu 50 kg)
- Der Innengriff kann zum Aufhängen des Rucksacks in geöffneter Position verwendet werden
- Zwei Ausrüstungsschlaufen
- BUCKET-Seilsack kann an den Schultergurten befestigt und vorne getragen werden
- Zubehörtasche in der oberen Klappe zur Aufbewahrung von Kleinwerkzeug oder persönlichen Gegenständen
- Transparente Tasche auf der oberen Klappe zur Identifizierung
Technische Daten
Volumen: 30 Liter
Gewicht: 1300 g
Höhe: 54 cm
Maximale Belastung: 50 kg
Material(e): Nylon, Polyester, Polyurethan, Polypropylen
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL