Eriks
PETZL

PETZL Leichter Ovalkarabiner OK mit SCREW-LOCK aus Aluminium

  • ERIKS:14029134
Image 1
Referenz: M33A SLN
Gewicht: 70 g
Verriegelungssystem: SCREW-LOCK
Farbe(n): schwarz
Festigkeit der Hauptachse: 25 kN
Festigkeit der Nebenachse: 8 kN
Festigkeit geöffnet: 7 kN
Öffnung: 22 mm
Zur Liste hinzufügen

19,02 €/ Stückexkl. MwSt

22,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL