Das halbstatische Seil PARALLEL 10,5 mm ist für den schwierigen Zugang bestimmt. Der dünne Durchmesser sorgt für sehr gute
Leistungen in Bezug auf Geschmeidigkeit und Leichtigkeit. Es bietet eine geringe Dehnung beim Spannen des Seils, wodurch die Effizienz beim Start des Aufstiegs am Seil erhöht wird. Die EverFlex-Konstruktion garantiert ihm eine hohe
Flexibilität und eine über die Zeit gleichbleibende Leistung. Seil in sechs Farben und vier Längen erhältlich
- Durchmesser: 10,5mm
- Material(ien): Polyester, Polyamid
- Zertifizierung(en): CE EN 1891 type A, EAC, NFPA 1983 Technical Use
- Gewicht pro Meter: 75g
- Belastbarkeit mit einem Achterknoten: 15kN
- Belastbarkeit mit genähter Endverbindung: 22kN
- Stoßkraft (Faktor 0,3): 5,2kN
- Fallzahl Faktor 1: 10
- Konstruktion: 32 Spindeln
- Anteil des Mantels: 45%
- Statische Dehnung: 3,4%.