Eriks
PETZL

PETZL Falldämpfer L64YUM 150 ABSORBICA-Y 180cm

  • ERIKS:13365421
Image 1
Doppeltes Verbindungsmittel mit integriertem, kompaktem Energieabsorber für den kontinuierlichen Schutz beim Passieren von Zwischenankern. Es ist in den Versionen 80 oder 150 cm (ohne Verbindungselemente) erhältlich. Die 150-cm-Version hat elastische Arme, um das Vorankommen nicht zu behindern. Ausgestattet mit einem unverlierbaren Karabiner und zwei MGO-Verbindungselementen mit großer Öffnung, ist es nach amerikanischen und europäischen Normen zertifiziert.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL