Eriks
PETZL

PETZL Falldämpfer L64IU 80 ABSORBICA-I 80cm

  • ERIKS:13217568
Image 1
Zur Sicherung an einem horizontalen Geländerseil (Textil- oder Drahtseil) oder auf einer Hebebühne konzipiert.
• Nimmt bei einem Sturz die Fallenergie auf:
- Durch Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers wird der auf den Anwender ausgeübte Fangstoß reduziert.
- Geeignet für Anwender, die zwischen 50 und 130 kg wiegen.
- Durch das progressive Aufreißen des Falldämpfers werden die auf leichtgewichtige Personen ausgeübten
Beschleunigungskräfte reduziert.
• Kompakte Ausführung: kompakter Falldämpfer, um den Anwender nicht zu behindern.
• Abriebfestigkeit:
- Die strapazierfähige Stoffhülle mit Reißverschluss schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern und ermöglicht eine
regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers.
- Verbindungsmittel und Stoffhülle reduzieren das Risiko von Beschädigungen durch Scheuern an scharfen Kanten.
• Geliefert mit zwei Stahlkarabinern mit geschlossenem Auge und automatischem TRIACT-LOCK-Verriegelungssystem.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL