Eriks
PETZL

PETZL Anschlagmittel 60cm gelbe

  • ERIKS:13217571
Image 1
Die ST’ANNEAU ist eine leichtere Alternative zu herkömmlichen Rundschlingen. Sie ist in drei Längen verfügbar, die zur leichteren Unterscheidung farblich gekennzeichnet sind.

Produkteigenschaften
  • Leichter und flexibler als Schlingen aus Nylon.
  • Hohe Abriebfestigkeit.
  • Breite: 12 mm.
  • Verfügbar in 3 Längen, die zum leichteren Erkennen farblich sortiert sind: 24, 60 und 120 cm.
Zur Liste hinzufügen

6,18 €/ Stückexkl. MwSt

7,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL