Eriks
PETZL

PETZL Anschlagmittel 150cm

  • ERIKS:12986817
Image 1
Diese Anneau-Schlinge von Petzl ist ein persönliches Schutzgerät und kann zur Verankerung verwendet werden
Die Rettungsschlinge hält einer enormen Kraft von 22 kN (2.200 kg) stand und ist 150 cm lang
Breite: 18 mm
Gewicht: 135 Gramm
Material: Polyester
.
Zur Liste hinzufügen

9,88 €/ Stückexkl. MwSt

11,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PETZL