Eriks
PERSTA

PERSTA Absperrventil Serie: 200AE 21.2 Typ: 1255 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Stumpfschweißung DN32 44mm

  • ERIKS:11311704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERSTA
Serie
200AE 11.2/21.2
Typ
1255
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
44 mm
Anschluss
Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung
EN 12627
Druckstufe Artikel
PN40
Einbaulänge
160 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0460
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Kv-Wert
16 m³/h