Eriks
PERSTA

PERSTA Absperrventil Serie: 200AE 21.1 Typ: 1202 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN20

  • ERIKS:12160095
  • Hersteller:122249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

513,40 €/ Stückexkl. MwSt

600,68 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERSTA
Serie
200AE 11.1/21.1
Typ
1202
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN20
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
150 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0460
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Kv-Wert
6.2 m³/h