4.998,00 €/ Stückexkl. MwSt
5.847,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PERSTA |
Serie | 200AE 11.2/21.2 |
Typ | 1265 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN80 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 91 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | EN 12627 |
Druckstufe Artikel | PN160 |
Einbaulänge | 380 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4021 |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | 1.0619 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Bedienelement | EN-JS1030 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 400 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 160 bar |
Kv-Wert | 122 m³/h |