Eriks
PERMA

PERMA ULTRA 1000cm3 SF03 Hochtemperaturfett

  • ERIKS:14158742
  • Hersteller:116192
Image 1
perma ULTRA
Hochdruck-Schmiersystem mit großem Temperaturbereich und Bluetooth-Kommunikation.
perma ULTRA ist ein vollautomatisches Schmiersystem mit äußerst präzisem Spendeverhalten, unabhängig von Temperatur und Gegendruck.
Drei LC Größen, ein Druckaufbau bis 50 bar und der Möglichkeit der wöchentlichen und monatlichen einstellbare Spendezeiten
perma ULTRA ist einem extrem vielseitigen und leistungsfähigen Schmiersystem für eine Vielzahl von Anwendungen, die hohe Spendemengen erforndern.
Es kommt dort zum Einsatz, wo lange Schmierleitungen (bis 20m.) nötig sind für einen sicheren Zugang zur Schmierstelle zu gewährleisten.

Ihre Vorteile:
  • Bluetooth Funktion als Standard
  • Einfache Bedienung über die perma CONNECT APP
  • Konfiguration, Steuerung und Wartung aus der Ferne
  • 3 Patroonformaten: 500, 750, 1000cc
  • Druckaufbau bis 50 bar
  • Schmierleitung bis 20 meter
  • Schmiersystem arbeitet zuverlässig von -40°C bis +60°C
  • Indirekte Montage; Montage außerhalb von Gefahrenbereichen oder an gut zugänglichen Orten erhöht die Arbeitssicherheit
  • LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Bedienung über SET-Taster
  • IP67/IP65
Schmiersystem geeignet für Schmierstoffen bis NLGI 2.
Zur Liste hinzufügen

342,90 €/ Stückexkl. MwSt

401,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERMA
Serie
ULTRA
Typ
116192
Anstrieb Mechanismus
Elektromechanisch
Behältervolumen
1000 ml
Schmierstoff
SF03
Betriebstemperatur
von -40 bis 60 °C
Maximumlänge Zulaufleitung
20 m