Eriks
PERMA

PERMA Schmierstoffgeber STAR 250cm3 mit SF03 Hochtemperaturfett

  • ERIKS:12748992
  • Hersteller:104485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,30 €/ Stückexkl. MwSt

112,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERMA
Serie
STAR
Typ
104485
Anstrieb Mechanismus
elektromechanisch
Behältervolumen
250 ml
Schmierstoff
SF03
DIN-Norm
DIN - KE1T-20
Zulassung
CE
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebstemperatur
von -20 bis 220 °C
Max. Betriebsdruck
6 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
5 m
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Ja
Nennbetriebsdauer
1, 2, 3, ..., 12 Monate
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

PERMA Batterieset STAR CONTROL 101351

  • ERIKS:11661156
  • Manufacturer:101351

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

209,61 €/ Stückexkl. MwSt

245,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

PERMA Montagesatz Direkte Montage STAR 101477

  • ERIKS:12749224
  • Manufacturer:101477

44,51 €/ Stückexkl. MwSt

52,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

PERMA Schutzkappe STAR LC 250 109519

  • ERIKS:12749252
  • Manufacturer:109519

4,14 €/ Stückexkl. MwSt

4,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026