34,38 €/ Stückexkl. MwSt
40,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PERMA |
Serie | STAR |
Typ | 100770 |
Anstrieb Mechanismus | elektromechanisch |
Behältervolumen | 120 ml |
Schmierstoff | SF10 |
DIN-Norm | DIN - K1K-40 |
Zulassung | CE |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | von -45 bis 120 °C |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 5 m |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Ja |
Nennbetriebsdauer | 1, 2, 3, ..., 12 Monate |
Anschluss | R 1/4" |
5,49 €/ Stückexkl. MwSt
6,42 €inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202644,51 €/ Stückexkl. MwSt
52,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026209,61 €/ Stückexkl. MwSt
245,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026