Eriks
PERMA

PERMA Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber NOVA 65 cm3 mit SO14 Hochleistungsöl

  • ERIKS:12749163
  • Hersteller:107425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,15 €/ Stückexkl. MwSt

45,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERMA
Serie
NOVA
Typ
107425
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Behältervolumen
65 ml
Schmierstoff
SO14
DIN-Norm
DIN CLPE320
Zulassung
Ex, IEC Ex, CE
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebstemperatur
von -20 bis 250 °C
Max. Betriebsdruck
6 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
2 m
Schutzart (IP)
65
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-12 Monate
Durchmesser
70 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör

155,84 €/ Stückexkl. MwSt

182,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

36,45 €/ Stückexkl. MwSt

42,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

PERMA Steuereinheit NOVA 107271

  • ERIKS:12717678
  • Manufacturer:107271

36,90 €/ Stückexkl. MwSt

43,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026