37,71 €/ Stückexkl. MwSt
44,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PERMA |
Serie | NOVA |
Typ | 110282 |
Anstrieb Mechanismus | Elektrochemische Reaktion |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | SF02 |
DIN-Norm | DIN - KP2K-30 |
Zulassung | Ex, IEC Ex, CE |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | von -30 bis 120 °C |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 2 m |
Schutzart (IP) | 65 |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-12 Monate |
Durchmesser | 70 mm |
Anschluss | R 1/4" |
155,84 €/ Stückexkl. MwSt
182,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.202636,90 €/ Stückexkl. MwSt
43,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.202636,45 €/ Stückexkl. MwSt
42,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026