34,83 €/ Stückexkl. MwSt
40,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PERMA |
Serie | FUTURA |
Typ | 107103 |
Anstrieb Mechanismus | Elektrochemische Reaktion |
Behältervolumen | 120 ml |
Schmierstoff | SO69 |
DIN-Norm | DIN CLPE460 |
Zulassung | Ex, CE |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 1 m |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-3-6-12 Monate |
Durchmesser | 67 mm |
Anschluss | R 1/4" |
2,84 €/ Stückexkl. MwSt
3,32 €inkl. MwSt
221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20262,84 €/ Stückexkl. MwSt
3,32 €inkl. MwSt
91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026155,84 €/ Stückexkl. MwSt
182,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.20262,84 €/ Stückexkl. MwSt
3,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026