33,80 €/ Stückexkl. MwSt
39,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PERMA |
Serie | FUTURA |
Typ | 107083 |
Anstrieb Mechanismus | Elektrochemische Reaktion |
Behältervolumen | 120 ml |
Schmierstoff | SO14 |
DIN-Norm | DIN CLPE320 |
Zulassung | Ex, CE |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 250 °C |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 1 m |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-3-6-12 Monate |
Durchmesser | 67 mm |
Anschluss | R 1/4" |
36,45 €/ Stückexkl. MwSt
42,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.20262,84 €/ Stückexkl. MwSt
3,32 €inkl. MwSt
62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20262,84 €/ Stückexkl. MwSt
3,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.20262,84 €/ Stückexkl. MwSt
3,32 €inkl. MwSt
221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026