Eriks
PERMA

PERMA Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber FUTURA mit SF05 Hochtemperatur-/Hochdruckfett

  • ERIKS:12749009
  • Hersteller:107020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,90 €/ Stückexkl. MwSt

38,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERMA
Serie
FUTURA
Typ
107020
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Behältervolumen
120 ml
Schmierstoff
SF05
DIN-Norm
DIN - KPF1S-20
Zulassung
Ex, CE
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
Betriebstemperatur
von -20 bis 160 °C
Max. Betriebsdruck
4 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
1 m
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-3-6-12 Monate
Durchmesser
67 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

177 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

155,84 €/ Stückexkl. MwSt

182,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026