Eriks
PERMA

PERMA Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber FUTURA mit SF03 Hochtemperaturfett

  • ERIKS:12748995
  • Hersteller:107012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,04 €/ Stückexkl. MwSt

58,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERMA
Serie
FUTURA
Typ
107012
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Behältervolumen
120 ml
Schmierstoff
SF03
DIN-Norm
DIN - KE1T-20
Zulassung
Ex, CE
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
Betriebstemperatur
von -20 bis 220 °C
Max. Betriebsdruck
4 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
1 m
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-3-6-12 Monate
Durchmesser
67 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör

36,45 €/ Stückexkl. MwSt

42,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

155,84 €/ Stückexkl. MwSt

182,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026