Eriks
PERMA

PERMA Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber FLEX 60cm3 mit SF03 Hochtemperaturfett

  • ERIKS:12748997
  • Hersteller:107227
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,43 €/ Stückexkl. MwSt

66,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERMA
Serie
FLEX
Typ
107227
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Behältervolumen
60 ml
Schmierstoff
SF03
DIN-Norm
DIN - KE1T-20
Zulassung
Ex, IEC Ex, CE
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebstemperatur
von -20 bis 220 °C
Max. Betriebsdruck
5 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
2 m
Schutzart (IP)
68
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-12 Monate
Durchmesser
58 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör

36,45 €/ Stückexkl. MwSt

42,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

155,84 €/ Stückexkl. MwSt

182,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026