Eriks
PERMA

PERMA Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber FLEX 125cm3 mit SF10 Lebensmittelfett NSF H1

  • ERIKS:12749071
  • Hersteller:107173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,32 €/ Stückexkl. MwSt

47,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERMA
Serie
FLEX
Typ
107173
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Behältervolumen
125 ml
Schmierstoff
SF10
DIN-Norm
DIN - K1K-40
Zulassung
Ex, IEC Ex, CE
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebstemperatur
von -45 bis 120 °C
Max. Betriebsdruck
5 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
2 m
Schutzart (IP)
68
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-12 Monate
Durchmesser
58 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör

155,84 €/ Stückexkl. MwSt

182,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

36,45 €/ Stückexkl. MwSt

42,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026