40,64 €/ Stückexkl. MwSt
47,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PERMA |
Serie | FLEX |
Typ | 107172 |
Anstrieb Mechanismus | Elektrochemische Reaktion |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | SF09 |
DIN-Norm | DIN - KPE2K-40 |
Zulassung | Ex, IEC Ex, CE |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | von -40 bis 140 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 2 m |
Schutzart (IP) | 68 |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-12 Monate |
Durchmesser | 58 mm |
Anschluss | R 1/4" |
36,45 €/ Stückexkl. MwSt
42,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026155,84 €/ Stückexkl. MwSt
182,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026