Eriks
PERMA

PERMA 100473 Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber CLASSIC mit BIO SYN 100 (SO64) OEL

  • ERIKS:12748953
  • Hersteller:100473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,39 €/ Stückexkl. MwSt

39,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERMA
Serie
CLASSIC
Typ
100473
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Behältervolumen
120 ml
Schmierstoff
SO64
DIN-Norm
DIN CLPE100
Zulassung
Ex, CE
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
Betriebstemperatur
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
4 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
1 m
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-3-6-12 Monate
Durchmesser
70 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

36,45 €/ Stückexkl. MwSt

42,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

62 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026