Eriks
PERMA

PERMA 100089 Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber CLASSIC mit BIO PU SYN 120-2 (SF09) FETT

  • ERIKS:12748921
  • Hersteller:100089
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,31 €/ Stückexkl. MwSt

37,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERMA
Serie
CLASSIC
Typ
100089
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Behältervolumen
120 ml
Schmierstoff
SF09
DIN-Norm
DIN - KPE2K-40
Zulassung
Ex, CE
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
Betriebstemperatur
von -40 bis 140 °C
Max. Betriebsdruck
4 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
1 m
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-3-6-12 Monate
Durchmesser
70 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

155,84 €/ Stückexkl. MwSt

182,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

36,45 €/ Stückexkl. MwSt

42,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026