Eriks
PERMA

PERMA 100034 Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber CLASSIC mit LOAD L-M 100-2 (SF02) FETT

  • ERIKS:11951964
  • Hersteller:100034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,78 €/ Stückexkl. MwSt

31,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PERMA
Serie
CLASSIC
Typ
100034
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Behältervolumen
120 ml
Schmierstoff
SF02
DIN-Norm
DIN - KP2K-30
Zulassung
Ex, CE
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
Betriebstemperatur
von -30 bis 120 °C
Max. Betriebsdruck
4 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
1 m
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-3-6-12 Monate
Durchmesser
70 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

177 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

155,84 €/ Stückexkl. MwSt

182,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

36,45 €/ Stückexkl. MwSt

42,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026